Beli torque wrench 4 20 nm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GEDORE Ratchet Handle (Gagang Kunci Sok)Deskripsi:-Switches forward and reverse rotations with the dial on the head.-The number of gears is 72, allowing smooth and slight movements.-Grip is made of anti-slip composite material.atribut:
- Input Drive: Convex 6.35mm
- Total Length: 129mm
- TOHNICHI Adjustable type Torque Wrenchatribut:
- Load Direction: Right
- KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)atribut:
- Pricision (%): +/-3
- monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Number of Gears: 24
- Pricision (%): 4
- TOHNICHI Preset Type Torque Wrenchatribut:
- Load Direction: Right
- TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- TONE Torque Wrench Preset TypeDeskripsi:The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
- monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant PipingDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Head Shape: Spanner type
- Pricision (%): ± 4
- monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 3
- Type: Head exchange type
- TONE Bit HolderDeskripsi:-It can be changed according to the working situation, such as narrow spaces and deep spaces.-Has a structure where magnetic force extends to the bit tip, it is convenient for holding screws and bolts.atribut:
- Bit Width on Two Sides: 6.35mm
- Bit Insertion Port Width Across Flat: 6.35mm
- GEDORE Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:-The surface with satin finish makes it difficult to slip.-The spanner part has the specification that can withstand high loading due to the reinforcing shaft.-The offset angle of the box end part is 10°, and it firmly grips a nut/bolt that is recessed to
- TONE Ratchet HandleDeskripsi:-Head part is small and total length is short, making it optimum when working in narrow area.-Socket hold mechanism allows socket exchange with one push operation.
- monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Overall Length (mm): 470
- Head Shape: Ratchet shape
- Type: Preset type
- Load Direction: Right
- Main application: For tightening
- Accuracy (%): ±4
- Square Drive (mm): 12.7
- Included Accessories: (Socket) 14, 17, 19, 24mm, 21mm thin long socket, extension bar, case
- Minimum Scale (N m): 1
- Torque Range (N m): 28 to 210
- TOHNICHI Torque WrenchDeskripsi:Since the amount of deformation is smaller than that of the plate type, operator fatigue is reduced. Since the dial scale can be rotated, it is possible to set the pointer to the set torque and complete with 0. For inspection and tightening.
- monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digitalatribut:
- Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
- Accessories: Resin case
- Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
- Number of Gears: 36
- Overall Length (mm): 460
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
- Torque Range (N m): 10 to 135
- GEDORE Punch SetDeskripsi:Cannot be used to create drilling in metals. Dimensional errors may appear to some extent depending on material and thickness of item to be pulled out.
- monotaro Kunci Torsi Tipe Preset (Untuk Penggunaan Profesional)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 3
- Accessories: Case
- Head Shape: Ratchet type
Daftar Harga torque wrench 4 20 nm Terbaru October 2026
| TONE Torque Grip | Rp319.900 |
| GEDORE Ratchet Handle (Gagang Kunci Sok) | Rp1.299.900 |
| TOHNICHI Adjustable type Torque Wrench | Rp2.599.900 |
| KANON Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp3.999.900 |
| monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi) | Rp859.900 |
| TOHNICHI Preset Type Torque Wrench | Rp2.599.900 |
| TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.499.900 |
| TOHNICHI Kunci Torsi | Rp2.199.900 |
| TONE Torque Wrench Preset Type | Rp3.299.900 |
| monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping | Rp799.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102327980-1.jpg)

/2pP102030097-2.jpg)
/P101561578-1.jpg)

/8yP101000322-6.jpg)



/P102250493-1.jpg)

/P102326565-1.jpg)

/4qP101001170-3.jpg)

/P102250590-1.jpg)


/P102246630-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)